59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番333-7472 質量(g)53(電池除く) 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(照度)±3%(基準との比較) 分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 測定範囲(Lux)0~99999 動作温度(℃)0~50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。 付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書 トラスコ品番253-8139 幅(mm)125 接続口径1/4 フレアインチ 高さ(mm)31 奥行(mm)32 精度フルスケールの±0.5% 分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa) 計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa) 最小目盛(MPa)0.001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6878 質量(g)90(保護キャップ及び電池含む) 種類汎用圧力計 外形寸法(mm)119×46×25 精度±3hPa 分解能(圧力)0.1hPa バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲(圧力)300~1200hPa 動作温度(℃)0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用 周波数範囲20-8kHz 仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ 付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書 トラスコ品番820-7541 質量(g)390 精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) 分解能0.1dB 動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec 周波数特性A/C バッテリー4 x type AA batteries 測定レベル範囲(dB)20~130 測定単位dB 測定間隔0.5秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番795-9176 外形寸法(mm)183×90×30 測定範囲(℃)-40~+85 測定項目温度 精度(±1digit)±1.3℃ 分解能(℃)0.1 バッテリー単4アルカリ電池×3 電池寿命(時間)250 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース 分解能温度分解能:50mk 視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36° フォーカス固定焦点 画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels 関連資料データシート(0.81MB) 焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4m フレームレート9Hz スペクトル範囲8~14μm
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-20 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)データロガー
RoHS
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-20 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート 仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。 付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書 黒/オレンジ 測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron 質量(g)142 精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron) 接続ねじ7/16" UNF 分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/ 保護等級IP54 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31 電池寿命(時間)39 電池単4電池×3 オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後) 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+50 インターフェイスBluetooth(R) 4.2 過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる) 仕様TK熱電対対応 トラスコ品番819-3710 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他) 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal 電池寿命約8年(15分間隔) メモリー数200万データ
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様大気圧、絶対圧 トラスコ品番819-3722 セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm)220×74×46 測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式静電容量式 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 電池寿命(時間)約200 データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ) 計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

testo(テストー)温度データロガー
RoHS
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースUSB バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

testo(テストー)925 液体用温度計セット
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9382 幅(mm)135 高さ(mm)40 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

testo(テストー)110 ラボ用温度計セット
RoHS
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072) トラスコ品番524-9380 幅(mm)250 高さ(mm)34 奥行(mm)60 温度表示最小:0.01℃ 測定温度範囲(℃)-50~+400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

testo(テストー)110 基準温度計セット
RoHS
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番525-2808 幅(mm)450 高さ(mm)68 奥行(mm)60 温度表示最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃)-80~+300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

testo(テストー)925 表面温度計セット
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

testo(テストー)温度データロガー 174T
RoHS
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング 材質プラスチック 幅(mm)38 高さ(mm)60 使用温度範囲(℃)-30 ~ +70 奥行(mm)18.5 最小表示湿度(%RH):0.1 センサーNTCサーミスタ 温度表示最小:0.1℃ インターフェースBluetooth(モバイルアプリ) バッテリー交換可能 測定温度範囲(℃)-30 ~ +70 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:16000 測定精度(℃)±0.5
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用 高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用 堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用 testo の標準タイプK熱電対に対応 高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書 直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ) 質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11 測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ) 精度Class 1 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ) プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

testo(テストー)TESTO110温度計
RoHS
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)187 測定範囲(℃)-50~150 精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能0.1℃ 保護等級IP40; IP65 with TopSafe ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

testo(テストー)マルチACアダプタ
プローブにより通常環境から高温風速、高温湿度なども測定できます。 オプションソフトウェアで記録データを呼び出せます。 testo330/Saveris用ACアダプタ。
トラスコ品番819-3617 セット内容本体、電池、出荷検査書
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷

複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g)430 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000 チャンネル数4ch(外付×4) 分解能0.1℃ 精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 保護等級IP65 インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリーTL-5903リチウム電池(8年) メモリー2000000データ インターバル1秒~24時間 動作温度(℃)-20~+70
1台
71,980 税込79,178
16日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6539 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6527 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6525 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6541 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
529,800 税込582,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6538 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6537 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
359,800 税込395,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6532 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
629,800 税込692,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6524 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6528 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
729,800 税込802,780
20日以内出荷

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ静電容量式タッチパネル 視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃)0.04(40 mK) フォーカスマニュアル 画素数320 × 240 pixel バックライト3段階に調整可能 空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート27Hz スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1台
669,800 税込736,780
22日以内出荷

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ静電容量式タッチパネル 視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃)0.04(40 mK) フォーカスマニュアル 画素数320 × 240 pixel バックライト3段階に調整可能 空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート27Hz スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
899,800 税込989,780
22日以内出荷

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
81,980 税込90,178
30日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
95,980 税込105,578
30日以内出荷