「気流 測定」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱式ボールプローブは、風向が定かではない気流の測定に最適です。
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。
トラスコ品番255-4485
セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1セット
¥819,800
税込¥901,780
21日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。
トラスコ品番255-4486
セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
関連キーワード