カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 水分計(4)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • カイセ(1)
  • ケツト科学研究所(47)
  • アズワン(18)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • ADVANTEC(1)
  • サンコウ電子(15)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • A&D(8)
  • シンワ測定(6)
  • オーハウス(29)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • オガ電子(9)
  • メータージャパン(7)
  • タニタ(6)
  • アタゴ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • マイクロエッセンシャル(5)
  • JFEアドバンテック(4)
測定範囲(%)
  • 0~50(1)
  • 0~54.8(1)
分解能
  • 0.1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水分測定」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)TESTO606-1材料水分計testo(テストー)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
TESTO465材料水分計 testo(テストー)TESTO465材料水分計testo(テストー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材測定範囲(%)木材~50トラスコ品番838-3050測定深さ(mm)50精度(%)±1.5材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
材料水分プローブ(testo635用) testo(テストー)材料水分プローブ(testo635用)testo(テストー)
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
平衡水分計測プローブ testo(テストー)平衡水分計測プローブtesto(テストー)
93,980税込103,378
1本
16日以内出荷
Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
マルチ環境計測器(暑さ指数) testo(テストー)マルチ環境計測器(暑さ指数)testo(テストー)
559,800税込615,780
1セット
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4493セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)0~120温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~120
testo400 暑さ指数セット testo(テストー)testo400 暑さ指数セットtesto(テストー)
669,998税込736,998
1セット
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら