「温度計 調理 アラーム」の検索結果
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7227-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7227-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷