「温度計 隔測」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定
付属品プローブ
トラスコ品番819-3683
寸法(mm)35×3Φ
測定範囲(℃)-20~70
精度(℃)±0.2
1本
¥7,398
税込¥8,138
18日以内出荷
測定対象食品
寸法(mm)125×4Φ
測定範囲(℃)-50~400
対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2
精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)
応答時間(秒)10
リード線(m)1.2
先端径(Φmm)3
1本
¥33,980
税込¥37,378
18日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574
セット内容ACアダプタ、各国プラグ
測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)
表示温度差・最大値・最小値・平均値
精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1
分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1
保護等級IP65
データ容量約10000データ
アラーム音響アラーム
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。
冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。
複数同時地点の温度管理に最適。
ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。
ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書
質量(g)430
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000
チャンネル数4ch(外付×4)
分解能0.1℃
精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)
保護等級IP65
インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)
バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)
メモリー2000000データ
インターバル1秒~24時間
動作温度(℃)-20~+70
1台
¥71,980
税込¥79,178
18日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様バッテリー交換:不可
トラスコ品番494-1608
質量(g)45
タイプ150日使い切り
測定範囲(℃)-35~70
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm
最小目盛(℃)0.1
メモリー数40000
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
トラスコ品番110-8459
寸法(mm)300×30
質量(g)130
測定範囲(℃)-50~70
対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2
精度(℃)±0.2(代表値)
応答時間(秒)60
リード線(m)1.5
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
測定範囲(℃)-100~400(外付)
センサーPt100 classA(温度)
精度(℃)0.01
分解能(℃)0.01
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
バッテリー5903リチウムバッテリ×1
測定単位℃
ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン
保証期間2年
電池寿命8年(15分間隔の場合)
保管温度(℃)-40~85
計測頻度1秒~24時間
チャネル数温度2チャネル(外付け)
メモリー数2000000データ
動作温度範囲(℃)-35~70
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板
付属品プローブ
トラスコ品番819-3685
寸法(mm)120×60Φ
温度(℃)-40~230
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)45
リード線(m)1(メタル)
1本
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
関連キーワード