4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 Black 測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g)130 外形寸法(mm)149×53×27 精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級IP54 材質(ハウジング)Plastic バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数2 内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×149×27 質量(g)130 センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃)-20~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数2内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷