46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能! 空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本 測定範囲-150~150hPa 質量(g)250 外形寸法(mm)154×65×32 電源単3電池×3個 精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください 分解能0.01hPa 保管温度範囲(℃)-20~50 動作温度範囲(℃)-20~50 サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo(テストー)LEDストロボスコープ
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測 測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz) 電源単3乾電池×3本(付属) 測定方式非接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191 分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時) 測定精度(%)表示値の0.02(±1digit) 発光回数(fpm)30~300000
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

testo(テストー)TESTO440 本体
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用 トラスコ品番127-2569 幅(mm)65 高さ(mm)154 質量(g)250 奥行(mm)32 電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。 付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書 トラスコ品番253-8139 幅(mm)125 接続口径1/4 フレアインチ 高さ(mm)31 奥行(mm)32 精度フルスケールの±0.5% 分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa) 計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa) 最小目盛(MPa)0.001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1台ほか
83,980 税込92,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo(テストー)マルチ環境計測器
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm)154×65×32 精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間12時間
1セット
99,980 税込109,978
16日以内出荷

Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブ トラスコ品番819-3698 温度測定範囲(℃)0~40 測定範囲(%RH)0~100
1本
93,980 税込103,378
16日以内出荷

熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
1台ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本 測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃ 質量(g)230 外形寸法(mm)277×105×45 精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit 分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃ 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー9Vブロック型電池 電池寿命(時間)約50(バッテリー) 計測頻度2回/秒 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1式
259,800 税込285,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。 仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rh セット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ) 寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438 測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.% 質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む) 電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A 精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg. 分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppm ホース長さ(m)約1 保護等級排ガス分析計:IP40 ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0 材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE 流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1 メモリー容量測定ボックス:250000 測定値 測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式 データメモリコントロールユニット:250000 データ ディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル 応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90) 充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由) トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA 稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合) 駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止) サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6~50m/sの低~中風速域の測定ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)差圧式風速計セット
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。 付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管 幅(mm)146 高さ(mm)28 奥行(mm)60 分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa) 測定範囲(hPa)0~+200 風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
1セット
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)T字型中心温度計
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式
189,800 税込208,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱線式無指向性プローブは、5m/sまでの無指向性微風と温度を測定する、有線ハンドル一体型のプローブです。 センサ周囲にはワイヤーガードがついており、ISO7730等に準拠した乱流レベルを測定することでドラフトリスクの判定ができます。
用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1セット
519,800 税込571,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。 トラスコ品番255-4482 セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)-20~+70 風速測定範囲(m/s)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.01
1セット
479,800 税込527,780
21日以内出荷

testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途研究開発、性能試験に。 トラスコ品番255-4490 セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 温度測定範囲(℃)-80~300 温度分解能(℃)0.001 測定温度範囲(℃)-80~300
1セット
279,800 税込307,780
21日以内出荷

testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途空調設備点検に。 トラスコ品番255-4494 セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~70 風速測定範囲(m/s)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.1
1式
319,800 税込351,780
21日以内出荷

testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番255-4492 セット内容testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m) 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)0~600 風速測定範囲(m/s)1~30 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~600 分解能(m/s)0.1
1式
249,800 税込274,780
21日以内出荷

testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番255-4479 セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~70 風速測定範囲(m/s)0.3~35 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~70 分解能(m/s)0.01
1式
359,800 税込395,780
21日以内出荷

testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途ダクト内風速・風量に。 トラスコ品番255-4481 セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-10~70 風速測定範囲(m/s)0.6~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-10~70 分解能(m/s)0.1
1式
319,800 税込351,780
21日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-18-20 校正証明書一般校正
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-17-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-18-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正(英語)
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)