testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:300
寸法(mm)37×490×36
質量(g)115
精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)
先端径(mm)プローブシャフト:12
温度測定範囲(℃)-20~+50
分解能(℃)0.1
バッテリー単4電池×2
ディスプレイLCD
測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命約20時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
1セット
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲0.6 ~ 40 m/s
質量(g)323
ケーブル長(m)1.5
精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )
分解能0.1 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70
プローブ長(mm)329
保管温度(℃)-10 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:16
バッテリー寿命60H
1セット
¥97,980
税込¥107,778
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
関連キーワード