89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120 仕様輻射熱測定 トラスコ品番819-3645 寸法(mm)150Φ ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.5
1個
89,980 税込98,978
18日以内出荷

testo(テストー)K熱電対針金タイプ
K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640 寸法(mm)500×0.25Φ 使用温度範囲(℃)-40~600 ケーブル長(m)2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)1
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664 寸法(mm)110×4Φ 質量(g)120 ケーブル長(m)1.6 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)3.2
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度気体プローブ。
トラスコ品番819-3659 寸法(mm)112×5Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)25 先端径(Φmm)4
1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3675 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)1
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3647 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)25
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ 使用温度範囲(℃)-40~205 ケーブル長(m)1.9 精度(℃)±2.5
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663 寸法(mm)110×8Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)8 先端径(Φmm)4ねじ
1本
29,980 税込32,978
16日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3660 寸法(mm)112×5Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)6
1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661 寸法(mm)110×4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)3.2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3676 寸法(mm)150×1.4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~250 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)2
1本
28,980 税込31,878
23日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644 寸法(mm)150×2.5 使用温度範囲(℃)-40~1000 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)20
1本
25,980 税込28,578
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3654 寸法(mm)150×1.4Φ 使用温度範囲(℃)-40~170 ケーブル長(m)1.5 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)150 先端径(Φmm)1
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653 寸法(mm)40×6Φ 使用温度範囲(℃)-40~100 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648 寸法(mm)115×5Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)6
1本
13,980 税込15,378
23日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mm トラスコ品番819-3639 寸法(mm)75×21Φ 使用温度範囲(℃)0~300 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662 寸法(mm)115×5Φ ケーブル長(m)12 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)6 先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

質量(g)60 外形寸法(mm)75×72×21 バッテリーリチウム電池(CR2032)X1 動作温度範囲(℃)-20~500
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649 寸法(mm)125×4Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.5 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)3.2
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。
トラスコ品番819-3652 寸法(mm)(パドル)7×40 使用温度範囲(℃)-40~130 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
26,980 税込29,678
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番819-3646 寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12 使用温度範囲(℃)-40~300 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)3
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642 使用温度範囲(℃)-40~400 精度(℃)±2.5
1本
3,998 税込4,398
23日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641 寸法(mm)300×1.5Φ 使用温度範囲(℃)-40~800 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)2
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

温度測定範囲(℃)-40~220 サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6) ケーブル長(m)2(PTFE) 精度(℃)代表値:±1.5(Class1) 応答速度7秒
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300 トラスコ品番817-3458 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656 使用温度範囲(℃)-40~1000 精度(℃)±1.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。
トラスコ品番819-3658 寸法(mm)112×5Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)4
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651 使用温度範囲(℃)-40~250 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)3
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1本
6,998 税込7,698
11日以内出荷

熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる) 仕様TK熱電対対応 トラスコ品番819-3710 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他) 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal 電池寿命約8年(15分間隔) メモリー数200万データ
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷