73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120 仕様輻射熱測定 トラスコ品番819-3645 寸法(mm)150Φ ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.5
1個
89,980 税込98,978
20日以内出荷

testo(テストー)K熱電対針金タイプ
K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640 寸法(mm)500×0.25Φ 使用温度範囲(℃)-40~600 ケーブル長(m)2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)1
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3675 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)1
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3647 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)25
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ 使用温度範囲(℃)-40~205 ケーブル長(m)1.9 精度(℃)±2.5
1本
9,998 税込10,998
18日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644 寸法(mm)150×2.5 使用温度範囲(℃)-40~1000 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)20
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3654 寸法(mm)150×1.4Φ 使用温度範囲(℃)-40~170 ケーブル長(m)1.5 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)150 先端径(Φmm)1
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653 寸法(mm)40×6Φ 使用温度範囲(℃)-40~100 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648 寸法(mm)115×5Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)6
1本
13,980 税込15,378
23日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mm トラスコ品番819-3639 寸法(mm)75×21Φ 使用温度範囲(℃)0~300 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
28,980 税込31,878
18日以内出荷

質量(g)60 外形寸法(mm)75×72×21 バッテリーリチウム電池(CR2032)X1 動作温度範囲(℃)-20~500
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649 寸法(mm)125×4Φ 使用温度範囲(℃)-40~400 ケーブル長(m)1.5 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)3.2
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。
トラスコ品番819-3652 寸法(mm)(パドル)7×40 使用温度範囲(℃)-40~130 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
26,980 税込29,678
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番819-3646 寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12 使用温度範囲(℃)-40~300 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)3
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642 使用温度範囲(℃)-40~400 精度(℃)±2.5
1本
3,998 税込4,398
23日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641 寸法(mm)300×1.5Φ 使用温度範囲(℃)-40~800 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)2
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~220 サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6) ケーブル長(m)2(PTFE) 精度(℃)代表値:±1.5(Class1) 応答速度7秒
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656 使用温度範囲(℃)-40~1000 精度(℃)±1.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651 使用温度範囲(℃)-40~250 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)3
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
11日以内出荷

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる) 仕様TK熱電対対応 トラスコ品番819-3710 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他) 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal 電池寿命約8年(15分間隔) メモリー数200万データ
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

仕様testo温度センサ 最高温度(℃)400 熱電対K アクセサリタイプ磁気式温度センサ 併用可能製品435シリーズ 最低温度(℃)-50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用 高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用 堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用 testo の標準タイプK熱電対に対応 高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書 直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ) 質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11 測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ) 精度Class 1 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ) プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板 付属品プローブ トラスコ品番819-3685 寸法(mm)120×60Φ 温度(℃)-40~230 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)45 リード線(m)1(メタル)
1本
35,980 税込39,578
18日以内出荷

外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
88,980 税込97,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO925 温度計
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~600 アズワン品番2-9960-01-20 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193 質量(g)514 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 分解能0.1℃ メモリー容量200測定値データ スポット比測定視野:50:1 計測頻度0.5秒 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1セット
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)