「熱電対 kタイプ センサ」の検索結果
K熱電対タイプの温度プローブ。
Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640
寸法(mm)500×0.25Φ
使用温度範囲(℃)-40~600
ケーブル長(m)2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)1
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120
仕様輻射熱測定
トラスコ品番819-3645
寸法(mm)150Φ
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642
使用温度範囲(℃)-40~400
精度(℃)±2.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3647
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)25
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
Φ1.4mmの高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3675
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)1
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
配管温度をしっかり測定。
65mmまでの配管に対応。
ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ
使用温度範囲(℃)-40~205
ケーブル長(m)1.9
精度(℃)±2.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680
使用温度範囲(℃)-40~230
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644
寸法(mm)150×2.5
使用温度範囲(℃)-40~1000
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)20
1本
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
10Nのマグネット式表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3654
寸法(mm)150×1.4Φ
使用温度範囲(℃)-40~170
ケーブル長(m)1.5
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)150
先端径(Φmm)1
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653
寸法(mm)40×6Φ
使用温度範囲(℃)-40~100
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648
寸法(mm)115×5Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mm
トラスコ品番819-3639
寸法(mm)75×21Φ
使用温度範囲(℃)0~300
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656
使用温度範囲(℃)-40~1000
精度(℃)±1.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-40~250
トラスコ品番819-3677
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~400
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649
寸法(mm)125×4Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.5
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
平型のパドルタイプ。
トラスコ品番819-3652
寸法(mm)(パドル)7×40
使用温度範囲(℃)-40~130
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番819-3646
寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12
使用温度範囲(℃)-40~300
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)3
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641
寸法(mm)300×1.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~800
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)2
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651
使用温度範囲(℃)-40~250
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)3
1本
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
温度測定範囲(℃)-40~250
トラスコ品番819-3643
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
仕様testo温度センサ
最高温度(℃)400
熱電対K
アクセサリタイプ磁気式温度センサ
併用可能製品435シリーズ
最低温度(℃)-50
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板
付属品プローブ
トラスコ品番819-3685
寸法(mm)120×60Φ
温度(℃)-40~230
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)45
リード線(m)1(メタル)
1本
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適