T熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661
寸法(mm)110×4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)3.2
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~250
寸法(mm)2000×Φ1.5
精度(℃)代表値:±0.5(Class1)
応答速度2秒
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664
寸法(mm)110×4Φ
質量(g)120
ケーブル長(m)1.6
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度気体プローブ。
トラスコ品番819-3659
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)25
先端径(Φmm)4
1本
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663
寸法(mm)110×8Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)8
先端径(Φmm)4ねじ
1本
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
防水表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3660
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3676
寸法(mm)150×1.4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~250
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
T字グリップで突刺しやすいデザイン。
PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662
寸法(mm)115×5Φ
ケーブル長(m)12
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)6
先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~400
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度心温プローブ。
トラスコ品番819-3658
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)4
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~250
トラスコ品番819-3643
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-2762-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書
アズワン品番2-2762-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
関連キーワード