「熱電対ケーブル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
トラスコ品番819-3612
質量(g)115
ケーブル長(m)5
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661
寸法(mm)110×4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)3.2
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664
寸法(mm)110×4Φ
質量(g)120
ケーブル長(m)1.6
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
T字グリップで突刺しやすいデザイン。
PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662
寸法(mm)115×5Φ
ケーブル長(m)12
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)6
先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
関連キーワード