「熱電対素線 k」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度測定範囲(℃)-40~400
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥7,398
税込¥8,138
22日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~250
トラスコ品番819-3643
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642
使用温度範囲(℃)-40~400
精度(℃)±2.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
関連キーワード