精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様大気圧、絶対圧
トラスコ品番819-3722
セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)220×74×46
測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式静電容量式
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
電池寿命(時間)約200
データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)
計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-20
校正証明書一般校正
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。
仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間
セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本
色Black
測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td
質量(g)130
外形寸法(mm)149×53×27
精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)
分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH
保護等級IP54
材質(ハウジング)Plastic
バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot
チャネル数2 内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
サービス分類レンタル
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-56
校正証明書一般校正(英語)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
24日以内出荷
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定!
商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4
寸法(mm)【フード口】610×610
測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)
質量(g)2900
電源単3乾電池×4
測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)
分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃
連続使用時間(時間)約40
インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)
メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)
動作温度範囲(℃)-5~50
サービス分類レンタル
仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
1個
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
1個
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
関連キーワード