8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 最小表示0.1℃ 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97 温度測定範囲(℃)-35~70
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 仕様バッテリー交換:不可 トラスコ品番494-1608 質量(g)45 タイプ150日使い切り 測定範囲(℃)-35~70 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm 最小目盛(℃)0.1 メモリー数40000
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
1台ほか
37,980 税込41,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
1台ほか
59,980 税込65,978
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 美術