「距離測定 センサ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能。640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能。赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計。画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断
仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○
セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース
外形寸法(mm)253×132×111
測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)
分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)
精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方
保護等級IP54
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)
放射率0.01~1
ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272
視野角42°× 32°
三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ
耐振動2G
フォーカスオート/マニュアル
動作温度(℃)-15 ~ +50
画素数640×480 ピクセル、3.1 MP
保管温度(℃)-30 ~ +60
デジタルズーム1~3-fold
インターフェイス○
フレームレート33 Hz
稼働時間(時間)4.5
スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm
湿度(%)20~80(結露無きこと)
サービス分類レンタル
仕様絶対最大温度測定 = +300℃温度スケール = 摂氏絶対最小温度測定 = -30℃焦点距離 = 6:1最高精度 = ±2 %放射率 = 0.2 → 0.99モデル番号(P) = Testo 810分解能 = 0.1 ℃長さ = 119mm幅 = 46mm高さ = 25mm寸法 = 119 x 46 x 25mm重量 = 90gリストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。
電源単四形乾電池
精度±2%
温度測定範囲(℃)-30~300
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400
放射率0.2~1.0
校正証明書一般校正
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400
放射率0.2~1.0
校正証明書一般校正(英語)
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~600
アズワン品番2-9960-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
関連キーワード