「電池 単4」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
0~100hPaの差圧を測定
オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s)
正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能
測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
クランプしてパイプ温度を簡単に測定。
testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。
熱交換器の出入り口温度測定にも最適。
パイプはΦ6~35mmに対応。
付属品乾電池、出荷検査書
トラスコ品番795-9176
外形寸法(mm)183×90×30
測定範囲(℃)-40~+85
測定項目温度
精度(±1digit)±1.3℃
分解能(℃)0.1
バッテリー単4アルカリ電池×3
電池寿命(時間)250
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番773-6878
質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)
種類汎用圧力計
外形寸法(mm)119×46×25
精度±3hPa
分解能(圧力)0.1hPa
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)
測定流体風
計測範囲(圧力)300~1200hPa
動作温度(℃)0~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。
付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書
トラスコ品番253-8139
幅(mm)125
接続口径1/4 フレアインチ
高さ(mm)31
奥行(mm)32
精度フルスケールの±0.5%
分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)
計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)
最小目盛(MPa)0.001
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-2762-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
トラスコ品番820-6934
セット内容低温用単4電池1本
1セット
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。
堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
testo625の交換用センサです。
セット内容温湿度モジュール
外形寸法(mm)170×50×300
精度(%)±2.0(TPM)
湿度測定範囲(%)0.5~40
表示分解能(%)0.5
バッテリー単四形電池×2
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。
高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
スマートケース:保管持ち運びに便利
高品質、優れた耐久性
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定に最適
屋外での使用も可能です。
風速と気体温度の測定
ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能
体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約100時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
1セット
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP20
バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート1秒
バッテリー寿命200時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
30日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース
寸法(mm)本体:60×24.5×140
質量(g)150
電源単4電池×3(付属)
測定範囲(℃)-50~300
センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm
精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)
分解能(℃)0.1
防水性IP67
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ