カテゴリ

  • 測定用品(55)
    • 気象計器(47)
    • 環境測定その他関連用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(2)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(2)
  • マザーツール(15)
  • エスコ(32)
  • カスタム(10)
  • エンペックス気象計(1)
  • bitstrong(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(55)
  • TRUSCO(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • アイ電子技研(48)
  • A-Gas Japan(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三商(12)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • ノースワン(6)
  • ナリカ(6)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~5(1)
  • 0~10(2)
  • 0~20(3)
  • 0.01~20(3)
  • 0.3~20(3)
  • 0.4~20(2)
  • 0.6~40(2)
  • 0.6~50(1)
  • 1~30(3)
  • その他(1)
測定項目
  • 圧力(1)
  • 温度(3)
  • 湿度(2)
  • 風速(2)
温度測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -40~150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風力計」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧式風速計セット testo(テストー)差圧式風速計セットtesto(テストー)
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブtesto(テストー)
82,980税込91,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2165
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
testo 410-2 風速校正書類付 testo(テストー)testo 410-2 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約60時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(m/s)0.1分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
testo 410-2 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 410-2 風速・温度校正書類付testo(テストー)
57,980税込63,778
1セット
30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約60時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(m/s)0.1分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
testo 410-1 風速校正書類付 testo(テストー)testo 410-1 風速校正書類付testo(テストー)
37,980税込41,778
1セット
30日以内出荷
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定に最適 屋外での使用も可能です。 風速と気体温度の測定 ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能 体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約100時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1
testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)testo 416 風速校正書類付testo(テストー)
97,980税込107,778
1セット
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速・温度校正書類付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付(無記名) testo(テストー)testo 425 風速校正書類付(無記名)testo(テストー)
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速校正書類付testo(テストー)
81,980税込90,178
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
30日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 405-V1 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 405-V1 風速・温度校正書類付testo(テストー)
55,980税込61,578
1セット
30日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405-V1 風速校正書類付testo(テストー)
41,980税込46,178
1セット
30日以内出荷
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き testo(テストー)ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付きtesto(テストー)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)1000寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き testo(テストー)ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付きtesto(テストー)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)500寸法(mm)浸漬深度:150風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)AC電源ユニット (USBケーブル付)testo(テストー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
伸縮ハンドル testo(テストー)伸縮ハンドルtesto(テストー)
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)オプションフード 1200×1200 mmtesto(テストー)
63,980税込70,378
1個
26日以内出荷
フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
風量ファンネル testo(テストー)風量ファンネルtesto(テストー)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
【レンタル】ベーン式風速計 testo(テストー)【レンタル】ベーン式風速計testo(テストー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃質量(g)230外形寸法(mm)277×105×45精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー9Vブロック型電池電池寿命(時間)約50(バッテリー)計測頻度2回/秒動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251 testo(テストー)【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251testo(テストー)
619税込681
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO400 風速計コンボセットtesto(テストー)
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
シリコンフリーチューブ5m testo(テストー)シリコンフリーチューブ5mtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台
16日以内出荷
シリコン不使用接続ホース
用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1testo(テストー)
93,980税込103,378
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)TESTO417 ベーン式風速計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)TESTO416 ベーン式風速計testo(テストー)
74,980税込82,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)TESTO425 熱線式風速計testo(テストー)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)Testo 0554 4209 スタンドtesto(テストー)
83,980税込92,378
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4202 流量フードtesto(テストー)
52,980税込58,278
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4200 流量フードtesto(テストー)
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4201 流量フードtesto(テストー)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
風速計ケース 0516 1200 testo(テストー)風速計ケース 0516 1200testo(テストー)
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付 testo(テストー)TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付testo(テストー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。 ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。 同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。 風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。
用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用トラスコ品番127-2584幅(mm)17高さ(mm)375質量(g)155奥行(mm)16
TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO440DP 風速計コンボセットtesto(テストー)
259,800税込285,780
1式ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
TESTO440 風速計セット testo(テストー)TESTO440 風速計セットtesto(テストー)
189,800税込208,780
1式ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
TESTO440 100mmベーン式風速計セット testo(テストー)TESTO440 100mmベーン式風速計セットtesto(テストー)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から40日以内出荷
testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計testo(テストー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら