「風量 測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定!
商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4
寸法(mm)【フード口】610×610
測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)
質量(g)2900
電源単3乾電池×4
測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)
分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃
連続使用時間(時間)約40
インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)
メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)
動作温度範囲(℃)-5~50
サービス分類レンタル
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。
気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本
測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃
質量(g)230
外形寸法(mm)277×105×45
精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit
分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー9Vブロック型電池
電池寿命(時間)約50(バッテリー)
計測頻度2回/秒
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途””
アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。
スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。
付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管
幅(mm)146
高さ(mm)28
奥行(mm)60
分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)
測定範囲(hPa)0~+200
風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途空調設備点検に。
トラスコ品番255-4494
セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ
幅(mm)39
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1式
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4492
セット内容testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m)
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)0~600
風速測定範囲(m/s)1~30
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~600
分解能(m/s)0.1
1式
¥249,800
税込¥274,780
21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4479
セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0.3~35
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
分解能(m/s)0.01
1式
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途ダクト内風速・風量に。
トラスコ品番255-4481
セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-10~70
風速測定範囲(m/s)0.6~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-10~70
分解能(m/s)0.1
1式
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
トラスコ品番657-5347
1台
¥53,980
税込¥59,378
19日以内出荷
球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
1個
¥33,980
税込¥37,378
22日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。
トラスコ品番255-4482
セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)-20~+70
風速測定範囲(m/s)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~+70
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.01
1セット
¥479,800
税込¥527,780
21日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
1本
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)146×60×28
質量(g)190
精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)
分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))
保護等級IP40
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(hPa)0~+200
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +50
バッテリー寿命120H
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
関連キーワード