カテゴリ

  • 測定用品(42)
    • 気象計器(20)
    • 環境測定その他関連用品(2)
    • 差圧計(4)
  • 測定関連サービス(3)
    • 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(3)
  • 制御機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • マザーツール(4)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(22)
  • カスタム(4)
  • フカガワ(3)
  • マイゾックス(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • エスコ(9)
  • 山本電機製作所(24)
  • テスコム(15)
  • A-Gas Japan(7)
  • マノスター(6)
  • bitstrong(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ベッセル(3)
  • BENTECH(3)
  • エレコム(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~20(2)
  • 0.01~20(3)
  • 0.3~20(3)
  • 0.6~40(2)
  • 0.6~50(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風量測定」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧式風速計セット testo(テストー)差圧式風速計セットtesto(テストー)
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
359,800税込395,780
1式
21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。トラスコ品番255-4479セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0.3~35温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
マルチ環境計測器(クリーンルーム) testo(テストー)マルチ環境計測器(クリーンルーム)testo(テストー)
479,800税込527,780
1セット
21日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。トラスコ品番255-4482セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)-20~+70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.01
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1本
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)コンパクト熱線式風速プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能調整データを記録するデジタルプローブを採用コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
testo 512-1 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 512-1 差圧校正書類付testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
30日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)146×60×28質量(g)190精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~+200動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +50バッテリー寿命120H
testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)testo 416 風速校正書類付testo(テストー)
97,980税込107,778
1セット
30日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速・温度校正書類付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付(無記名) testo(テストー)testo 425 風速校正書類付(無記名)testo(テストー)
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速校正書類付testo(テストー)
81,980税込90,178
1セット
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
30日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)オプションフード 1200×1200 mmtesto(テストー)
63,980税込70,378
1個
26日以内出荷
フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
風量ファンネル testo(テストー)風量ファンネルtesto(テストー)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー)TESTO440熱線式プローブセットtesto(テストー)
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から40日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン。換気ダクト用。
【レンタル】フード風量計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】フード風量計(校正書付)testo(テストー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル
【レンタル】ベーン式風速計 testo(テストー)【レンタル】ベーン式風速計testo(テストー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃質量(g)230外形寸法(mm)277×105×45精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー9Vブロック型電池電池寿命(時間)約50(バッテリー)計測頻度2回/秒動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251 testo(テストー)【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251testo(テストー)
619税込681
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー)TESTO440マルチ環境計測器testo(テストー)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えていますディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO512-1 差圧計 testo(テストー)TESTO512-1 差圧計testo(テストー)
84,980税込93,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1testo(テストー)
93,980税込103,378
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)TESTO417 ベーン式風速計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)TESTO416 ベーン式風速計testo(テストー)
74,980税込82,478
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)TESTO425 熱線式風速計testo(テストー)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4202 流量フードtesto(テストー)
52,980税込58,278
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4200 流量フードtesto(テストー)
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)Testo 0554 4201 流量フードtesto(テストー)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッドtesto(テストー)
62,980税込69,278
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッドtesto(テストー)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
85,980税込94,578
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
92,980税込102,278
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
169,800税込186,780
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 16mmベーン式風速プローブtesto(テストー)
59,980税込65,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付testo(テストー)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付testo(テストー)
139,800税込153,780
1台ほか
9日以内出荷から40日以内出荷
熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 熱線式風速プローブtesto(テストー)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440 風速計セット testo(テストー)TESTO440 風速計セットtesto(テストー)
189,800税込208,780
1式ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら