仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥52,980
税込¥58,278
11日以内出荷
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途””
アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本
測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃
質量(g)230
外形寸法(mm)277×105×45
精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit
分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー9Vブロック型電池
電池寿命(時間)約50(バッテリー)
計測頻度2回/秒
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
1本
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
関連キーワード