2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)騒音計 外部校正器
校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。 測定レベル範囲(dB)32~130 周波数範囲(Hz)31.5~8000 トラスコ品番411-3241 質量(g)195 電源積層型9V乾電池×1本(付属) 分解能0.1dB 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷