「4.3インチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6656
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)1.13
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6660
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,598,000
税込¥2,857,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6661
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
20日以内出荷
関連キーワード