カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • 明邦化学(368)
  • MEIHO(ワキタ)(74)
  • MEIHO(メイホー)(11)
  • 東芝ライテック(101)
  • 日之出化成(76)
  • 岩崎電気(67)
  • 三菱電機(52)
  • HotaluX(ホタルクス)(45)
  • 明邦(35)
  • 日立(31)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 三洋化成(12)
  • 日動工業(12)
  • エレコム(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • 日野自動車(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEIHO」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付 testo(テストー)T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付testo(テストー)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~275アズワン品番2-6304-01-56校正証明書一般校正(英語)
レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正(英語)
レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付testo(テストー)
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400放射率0.2~1.0校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら