37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1セット
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-2762-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書 アズワン品番2-2762-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

testo(テストー)TESTO925 温度計
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)testo922 温度計
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷

testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 入力熱電対タイプE センサーPt100 温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃)プローブ接続時:0.001 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ10000 測定周期(秒)0.5 ℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース 寸法(mm)本体:60×24.5×140 質量(g)150 電源単4電池×3(付属) 測定範囲(℃)-50~300 センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm 精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他) 分解能(℃)0.1 防水性IP67
1個(1個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 アクセスのむずかしいポイントの温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
1台ほか
20,980 税込23,078
19日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193 質量(g)514 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 分解能0.1℃ メモリー容量200測定値データ スポット比測定視野:50:1 計測頻度0.5秒 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574 セット内容ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級IP65 データ容量約10000データ アラーム音響アラーム 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台ほか
109,800 税込120,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~600 アズワン品番2-9960-01-20 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
17日以内出荷

外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
88,980 税込97,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-17-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正(英語)
1台
43,980 税込48,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-18-20 校正証明書一般校正
1個
209,800 税込230,780
14日以内出荷

汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃ 精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃) 外形寸法89 X 53 X 27 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー1,000,000 測定値 使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度-20 ~ +55℃ 電池寿命3年 (15分間隔) 保管温度(℃)-20 ~ +55℃ チャネル数2 外付け
1台ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-18-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
209,800 税込230,780
14日以内出荷

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板 付属品プローブ トラスコ品番819-3685 寸法(mm)120×60Φ 温度(℃)-40~230 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)45 リード線(m)1(メタル)
1本
35,980 税込39,578
18日以内出荷

温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用 高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用 堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 ~ +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用 testo の標準タイプK熱電対に対応 高品質、優れた耐久性
付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書 直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ) 質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11 測定範囲(℃)-50~+400(浸漬芯温プローブ)、-50~+350(表面温度プローブ) 精度Class 1 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ) プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g)430 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000 チャンネル数4ch(外付×4) 分解能0.1℃ 精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 保護等級IP65 インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリーTL-5903リチウム電池(8年) メモリー2000000データ インターバル1秒~24時間 動作温度(℃)-20~+70
1台
71,980 税込79,178
18日以内出荷

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)115×82×31 質量(g)250 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1
1セット
85,980 税込94,578
30日以内出荷