仕様差圧計で風速測定用ピトー管
トラスコ品番819-3692
寸法(mm)7Φ×350
質量(g)96
使用温度範囲(℃)0~600
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途””
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。
付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管
幅(mm)146
高さ(mm)28
奥行(mm)60
分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)
測定範囲(hPa)0~+200
風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
仕様差圧計で風速測定用ピトー管
トラスコ品番819-3694
寸法(mm)7Φ×1000
質量(g)223
使用温度範囲(℃)0~600
1本
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)146×60×28
質量(g)190
精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)
分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))
保護等級IP40
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(hPa)0~+200
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +50
バッテリー寿命120H
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
関連キーワード