カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(534)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(699)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(620)
  • オフィスサプライ(1,317)
  • オフィス家具/清掃用品(175)
  • 切削工具・研磨材(803)
  • 測定・測量用品(458)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,609)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,851)
  • メカニカル部品/機構部品(8,858)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,637)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(934)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,754)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(522)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(160)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(228)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(40)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,901)
  • MAZDA(マツダ)(216,409)
  • Panasonic(パナソニック)(29,664)
  • SMC(201,271)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,535)
  • スズキ(71,070)
  • スバル(50,510)
  • トヨタ(139,970)
  • ニッサン(87,636)
  • ホンダ(561,160)
  • ミツビシ(137,934)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,467)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(28,808)
商品レビュー
  • 以上(336)
  • 以上(393)
  • 以上(410)
  • 以上(437)
価格
  • 1,500円以下(7,950)
  • 1,500-10,000円(24,356)
  • 10,000-50,000円(7,147)
  • 50,000-100,000円(977)
  • 100,000円以上(482)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40,374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • コード差込口 アトムリビンテック
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    コード差込口

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質ゴム寸法(Φmm)40
  • 案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック

    案内ランナー(上下共通)

    アトムリビンテック(38件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
    用途収納折戸専用
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック(45件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    用途収納折戸用丁番
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(27件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
    付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック
    ブラック
    ホワイト

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    材質ABS
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 案内ランナー アトムリビンテック

    案内ランナー

    アトムリビンテック(32件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
    材質ABS
  • 下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
    用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)

    アトムリビンテック(12件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ) アトムリビンテック

    ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷
    上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付ストッパー アトムリビンテック

    キャッチ付ストッパー

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • 下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
    用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
  • AGRスライドローラー アトムリビンテック

    AGRスライドローラー

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    戸の上下調整ができる下部スライドローラー
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
  • 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
    用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
  • 下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付けタイプ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
    付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • イージーソケットねじ止式 アトムリビンテック

    イージーソケットねじ止式

    アトムリビンテック(11件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
    用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本適合パイプ径(Φmm)25