13ページ目:

748件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導坪受 アトムリビンテック誘導坪受アトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×20(4本)材質本体:亜鉛合金 坪受け内側:POM仕上クロメート
格納下部ガイド アトムリビンテック格納下部ガイドアトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
ソフトクローズ上部ガイド アトムリビンテックソフトクローズ上部ガイドアトムリビンテック
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、POM、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エストラマー カバー:ABS
跳ね上がり抑制プレートセット アトムリビンテック跳ね上がり抑制プレートセットアトムリビンテック
499税込549
1セット
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×25(1本)セット内容FC-339B(1個)、FC-339S(3個)材質PP仕上DG色
化粧カバー アトムリビンテック化粧カバーアトムリビンテック
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ABS
引き戸用クローザーフリーストッパーなし アトムリビンテック引き戸用クローザーフリーストッパーなしアトムリビンテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
キャップ アトムリビンテックキャップアトムリビンテック
239税込263
1個
10日以内出荷
材質ABS適合レールAFD-1300
木口カバー アトムリビンテック木口カバーアトムリビンテック
329税込362
1個
10日以内出荷
付属品なべドリルねじ3.5×35(1本)材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
サイドカバー アトムリビンテックサイドカバーアトムリビンテック
899税込989
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×16(2本)材質ABS適合レールAFD-1501-OS-34
アウトセット用上部レール アトムリビンテックアウトセット用上部レールアトムリビンテック
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
スライド丁番 ERBK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERBK座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ3ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
WK32座金 アトムリビンテックWK32座金アトムリビンテック
179税込197
1個
5日以内出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 WS100・WN100・WC100用の座金です。
2連フック アトムリビンテック2連フックアトムリビンテック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質付属品トラスタッピンねじ 3.5×16 2本仕上クロームメッキ
ロングトリガーセット アトムリビンテックロングトリガーセットアトムリビンテック
1,598税込1,758
1セット
10日以内出荷
戸袋納まりの際に使用するトリガーセットです。
材質ステンレス鋼
SWシステム ボトムタイト用ガイドレール アトムリビンテックSWシステム ボトムタイト用ガイドレールアトムリビンテック
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
用途SWボトムタイトと併用します。材質アルミ押出し材全長(mm)1300シルバーねじ穴Φ4推奨ねじなべタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)ねじ穴数5ねじ穴間隔(mm)両端より30、他310間隔
SWシステム ボトムタイト アトムリビンテックSWシステム ボトムタイトアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
SWシステム 上部レール T型継ぎ アトムリビンテックSWシステム 上部レール T型継ぎアトムリビンテック
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
SWシステム 上部レール L型継ぎ アトムリビンテックSWシステム 上部レール L型継ぎアトムリビンテック
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
SWシステム 上部レール アトムリビンテックSWシステム 上部レールアトムリビンテック
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ6穴
SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 裏面付吊リ車アトムリビンテック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
SW-900/910用取付ケネジ アトムリビンテックSW-900/910用取付ケネジアトムリビンテック
579税込637
1袋(10本)
10日以内出荷
材質サイズノンヘッドコーススレッド 4.8×45仕上三価ユニクロ
SWシステム 上部レール アトムリビンテックSWシステム 上部レールアトムリビンテック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ6穴
SWシステム 上部レール M型継ぎ アトムリビンテックSWシステム 上部レール M型継ぎアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼シルバー
SWシステム 上部レール T型継ぎ アトムリビンテックSWシステム 上部レール T型継ぎアトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
SWシステム 上部レール L型継ぎ アトムリビンテックSWシステム 上部レール L型継ぎアトムリビンテック
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
SWシステム 上部レール アトムリビンテックSWシステム 上部レールアトムリビンテック
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ4.5穴
SPボックス アトムリビンテックSPボックスアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
アウトセット上部レール 2400mm アトムリビンテックアウトセット上部レール 2400mmアトムリビンテック
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。全長(mm)2400材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
吊元固定ストッパー アトムリビンテック吊元固定ストッパーアトムリビンテック
309税込340
1個
3日以内出荷
吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質POM、鋼グレー
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
179税込197
1個
5日以内出荷
吊車の調整ネジを隠せます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール アトムリビンテックHRシステム 上部レールアトムリビンテック
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
下吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック下吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
339税込373
1個
3日以内出荷
HD-07に後付できます。
付属品セルフドリリングねじ 3.5×25 1本材質POM、鋼グレー
HDシステム 下部レール アトムリビンテックHDシステム 下部レールアトムリビンテック
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿