- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アトムリビンテック
- 16ページ目
16ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PA6
種別6角ナット付
色茶
寸法t(mm)3.5
1個
¥319
税込¥351
11日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PA6
色茶
1個
¥329
税込¥362
11日以内出荷
折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本
種別折戸+開き戸用
材質PA66、POM
仕上DG色
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)20.5
寸法P(mm)51.5
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12.5
寸法a(mm)35.5
寸法h(mm)2.5
付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色白
サイズ大W
材質(本体)PE
磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質鋼、POM
仕上【本体】クロメート【カバー】黒
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
感震くん2ーNを取り付ける位置決めがしやすくなり、作業効率が向上します。
材質ABS、ステンレス鋼(SUS304)
色白
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質ABS
セット内容左右1組
種類引手
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材
種類引手
材質(キャップ)ABS
有効ねじ深さ(mm)10
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。
繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。
ベースは両面テープ付きです。
湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。
耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具
寸法L(m/巻)100
家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。
引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。
用途ガラスケース用、棚板止め
材質ゴム
材質アルミ押出し材
寸法(mm)2400
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
下荷重引戸の上部調節ガイド受け
付属品+皿タッピンねじ3×12 2本
材質PA66
仕上グレー
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ダボ穴加工専用キリをご用意しております。
加工精度や作業性が大幅に向上しますのでご利用になると便利です。
材質鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)6.5
シャンク長(mm)37
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本
材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
セットキャップボルト用のキャップナットです。
ナット頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。
工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
仕上クロメート
ボルト・ナットなどの頭部に嵌めて使用する美装カバーです。取付けは押し込むだけ。取外しも簡単です。
セットキャップボルト、セットキャップナット、スーパーハイローS-HLに使用できます。
家具の色に合わせて選べるよう、6色を揃えてあります。
材質PE複合材(PE:ポリエチレン)
家具の中に吊って収納してある衣類を、ハンガーのまま取り出して、一時的に掛けておくための金具です。家具天板の前方部に取り付けます。
お出かけ前に、家具の扉を開けてスーツを選んだり、ブラシをかけたり、スーツにネクタイを合わせたりする場合、ハンガーのまま掛けておけますので大変便利です。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
用途かぶせタイプの引出しの場合に使用します。
パッキンは必要な枚数を重ねて使用することができます。
材質軟質PVC
色透明
サイズ2mm
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
先端が鋭くカッター割りになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。
ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。
セットキャップカバー、ワッシャーがセットできます。併せてご使用ください。
材質鋼
仕上ユニクロ
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個
材質アルミ合金
色アンバー
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個
材質アルミ合金
材質アルミ押出し材
寸法(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
感震くん2ーN取付け後、家具の運搬中などにシャフトが落ちて損傷してしまうのを防ぐため、シャフトの落下を防ぐシールです。
1シート(15枚)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
用途扉や壁面に取付けるスリッパラックです。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×16)
材質鋼
仕上クロームメッキ
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
プッシュロック式の引手付き鎌錠です。
引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)
仕様手掛かり深さ/13mm
付属品+皿タッピンねじ3×16 2本
適合扉厚(mm)30~38
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金
仕上WB
適合扉厚(mm)30~40
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66
仕上透明
特性耐摩耗性
棚を加工せずにダボの上に置くだけでも、棚が滑らないようにキャップ付きになっています。
材質鋼、PVC
サイズおねじ10×8
仕上ニッケルメッキ
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。
ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品テクスねじM4×10 1本
材質PA66
仕上DG色
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容L/R 1セット
材質ABS
仕上ライトグレー
適合レールHR-150-OS
1セット
¥719
税込¥791
3日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがあるため、取付け深さを一定にしてご使用になれます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金
仕上クロメート