746件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック平面長角戸引手
材質真鍮 寸法T(mm)0.7 付属品釘(#18×16)丸頭×2本 種類引手
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミ押出材 材質(脚部)亜鉛合金 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックルミーナ転び止めA H45パス
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本 材質(本体)真鍮 材質(ブッシュ)PA6
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックルミーナ転び止めA H45エンド
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮 材質(ブッシュ)PA6 付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度)105
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

アトムリビンテック上レールエンドカバー AFD-1500
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個 材質アルミ合金
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

アトムリビンテックアトム ダストシュート
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNCキャスター ボルトタイプ
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼 ボルト寸法M8×15
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 天板厚さ(mm)30mm以上に適合 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25 材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックHR引分け用ストッパー
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品(+)皿タッピンねじ3×20 材質アルミ押出し材、合成ゴム 仕上アルマイト
1個
719 税込791
当日出荷

アトムリビンテック引戸下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。 付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本) 適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800 材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
569 税込626
欠品中

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。
用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
339 税込373
当日出荷

HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/クロメート
1個
229 税込252
当日出荷

アトムリビンテック下部ストッパー(AFD SYSTEM)
AFD-100レール用安定走行用金具
用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。 材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
559 税込615
当日出荷


AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
付属品六角タッピンネジ(4×16)2本 トラスコ品番434-7468 材質SUS430、POM 仕上スズコバルトメッキ
1個
389 税込428
翌々日出荷

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上下調整付き吊り車
付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本) 材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックDCYK-32座金
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 C105°用の座金です。 材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
319 税込351
当日出荷

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25 種類6R(受金別売)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金 種類角(平受金付き) 仕上生地ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アトムリビンテック吊元仮固定キャッチ
レールに後付できます。
材質POM、鋼 グレー 適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
1個
309 税込340
当日出荷

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー高受28
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
欠品中

1個
399 税込439
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
欠品中

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
欠品中

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別掘込型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ Ni
1個
24 税込26
当日出荷

アトムリビンテックAFD-500/501用スペーサー
スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質ABS(チョコ色) 厚さ(mm)3 内径(Φmm)28 外径(Φmm)35 適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
58 税込64
4日以内出荷

アトムリビンテックロング手掛け WH-02
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金 サイズ90 種類引手 仕上シルバー塗装 有効ねじ深さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷