9ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
749件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテックAFD-2950―C17 カバーアトムリビンテック
199税込219
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
HRシステム 上部ガイド アトムリビンテックHRシステム 上部ガイドアトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本 体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 車 輪:エストラマー カバー:ABS
HR-130用キャップ 薄型 アトムリビンテックHR-130用キャップ 薄型アトムリビンテック
239税込263
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ABS
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCシルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
ガイドピース アトムリビンテックガイドピースアトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(4本)材質仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
下部ガイドキャッチ アトムリビンテック下部ガイドキャッチアトムリビンテック
999税込1,099
1個
4日以内出荷
付属品皿ドリルねじ4×25(2本)材質キャッチ部:POM 固定ベース:PA66仕上DG色
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
付属品六角(対辺7)タッピンねじ4×30(3本)、フィッシャープラグS6材質鋼、POM仕上鋼部:黒クロメート、POM部:白
クローザーユニットフリーストッパー付き アトムリビンテッククローザーユニットフリーストッパー付きアトムリビンテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
開き戸用キャッチ アトムリビンテック開き戸用キャッチアトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
付属品皿木ねじ2.4×13(1本)材質鋼、ABS
簡易摩擦式キャッチ アトムリビンテック簡易摩擦式キャッチアトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本)材質PBT仕上適合レールAFD-1500、AFD-1300
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
149税込164
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
仮固定ブロック アトムリビンテック仮固定ブロックアトムリビンテック
259税込285
1個
10日以内出荷
材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
スライド丁番 ERLK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック
179税込197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
スライド丁番 CR150° アトムリビンテックスライド丁番 CR150°アトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 CR100° アトムリビンテックスライド丁番 CR100°アトムリビンテック
719税込791
1個
当日出荷
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
SWシステム 上部レール用エンドカバー アトムリビンテックSWシステム 上部レール用エンドカバーアトムリビンテック
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
レール端部を隠す化粧カバーです。
材質アルミ合金
OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 左用上部吊車アトムリビンテック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
木口用カバー アトムリビンテック木口用カバーアトムリビンテック
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
走行安定スペーサー アトムリビンテック走行安定スペーサーアトムリビンテック
259税込285
1個
3日以内出荷
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
引戸用下部スライダー アトムリビンテック引戸用下部スライダーアトムリビンテック
319税込351
1個
4日以内出荷
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM乳白適合レールHD-07、HD-08、HD-09
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,398税込10,338
1個
10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
DW-131-W32用エンドカバー アトムリビンテックDW-131-W32用エンドカバーアトムリビンテック
229税込252
1個
5日以内出荷
DW-131-W32の端面を隠す化粧カバーです。
付属品皿ドリルねじ 3.5×16 2本材質ABSグレー適合レールDW-131-W32
AFD-1300用キャップ アトムリビンテックAFD-1300用キャップアトムリビンテック
209税込230
1個
3日以内出荷
AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
材質ABS適合レールAFD-1300
AFDシステム キャッチ アトムリビンテックAFDシステム キャッチアトムリビンテック
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
マグネット式下部振止 プレート アトムリビンテックマグネット式下部振止 プレートアトムリビンテック
449税込494
1個
3日以内出荷
付属品皿タッピンねじ 3×16 2本材質PE、鋼対応戸厚(mm)24以上
マグネット式下部振止 本体 アトムリビンテックマグネット式下部振止 本体アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
セーフティーストッパー アトムリビンテックセーフティーストッパーアトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
戸当部をフラットに出来ます。
付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本
KW戸引手 アトムリビンテックKW戸引手アトムリビンテック
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品皿木ねじ 3.1×16 2本仕上生地ヘアーライン
アウトセット引戸鎌錠 アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠アトムリビンテック
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ対応戸厚(mm)33~40
T字アダプター アトムリビンテックT字アダプターアトムリビンテック
59税込65
1個
4日以内出荷
材質POM適合ねじ+なべタッピンねじ4×14
小物入れ アトムリビンテック小物入れアトムリビンテック
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
引手 アトムリビンテック引手アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質真鍮付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテックHDシステム 直付用下部レールアトムリビンテック
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5
AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 下部ストッパーアトムリビンテック
519税込571
1個
当日出荷
材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
引戸用振止2 アトムリビンテック引戸用振止2アトムリビンテック
589税込648
1個
10日以内出荷
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。 受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)材質(本体)PBT、(受座)鋼
連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピースアトムリビンテック
649税込714
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)材質鋼、POM仕上(本体)クロメート、(カバー)黒適合扉厚(mm)30、33、36