57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼 付属品(+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質ステンレス鋼 種類つまみ 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本 材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アトムリビンテック床付け下部ガイド
付属品なべタッピンねじ4.5×16(2本) 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、ナチュラル色
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用 付属品+なべタッピンねじ3.5×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
469 税込516
当日出荷

アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8
材質ステンレス鋼 付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー高受
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本 種別高受 材質ステンレス鋼 サイズ232型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,298 税込4,728
欠品中

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+なべタッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
449 税込494
当日出荷

アトムリビンテック吊り車(SW SYSTEM)
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック上部戸当り
材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)エラストマー 付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用戸当り
付属品なべタッピンねじ4×25(3本) 材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
1個
469 税込516
当日出荷

DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。
付属品+なべタッピンねじ3.5×20 3本 材質PA6 仕上クロ 材質(バンパー)硬質ゴム
1袋(2個)
939 税込1,033
当日出荷

アトムリビンテック下部戸当り
材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)エラストマー 付属品+なべタッピンねじ(4×40)×3本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本 材質(本体)POM、PA66複合材、鋼 材質(車輪)PBT ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15 仕上茶色 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用ダンパー
付属品(本体)皿タッピンねじ3.5×16(1本)、なべタッピンねじ3×16(2本)、(受金)なべタッピンねじ3×16(2本) 材質(本体)鉄・POM、(受金)SUS430
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上下調整付き吊り車
付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本) 材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-K
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 取手取手
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 種別ブレーキ付 材質(本体)PA66、POM 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アトムリビンテックHRシステム 上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
59 税込65
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)