39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
309 税込340
当日出荷

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ軸吊りハンガー式薄扉用折戸の上部吊元固定ブロック
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(ブロック)66ナイロン/- 対応戸厚(mm)20~26
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本 材質(本体)POM、PA66複合材、鋼 材質(車輪)PBT ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15 仕上茶色 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別両折用 材質POM 仕上DG色
1セット
699 税込769
7日以内出荷

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴間隔(mm)300
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ネジ3.1×16 4本 材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。
用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
339 税込373
当日出荷

アトムリビンテック下部吊元固定金具(OFD-3N SYSTEM)
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ引き込み折戸用、上部吊元固定ブロック
用途引き込み折戸専用 材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)亜鉛合金/-(プレート)66ナイロン/-
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25 材質ポリアセタール 仕上DG色
1個
769 税込846
3日以内出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼 グレー 適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

アトムリビンテックマグネット式下部振止 本体
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本 材質POM、PA66、ネオジム磁石 対応戸厚(mm)24以上
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用振止2
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。 受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本) 材質(本体)PBT、(受座)鋼
1個
589 税込648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/- ベアリング樹脂ベアリング 対応戸厚(mm)20~26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アトムリビンテック折戸用下部振止 片折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別片折用 材質POM 仕上DG色
1セット
629 税込692
3日以内出荷

戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。
用途間仕切/収納折戸専用。 材質/仕上66ナイロン/茶色
1個
259 税込285
5日以内出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
619 税込681
当日出荷

アトムリビンテック振れ止め金具
軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。
用途収納折戸専用 付属品+トラスタッピングねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート 対応戸厚(mm)28~34
1個
279 税込307
6日以内出荷

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
欠品中

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(コロ)6ナイロン/- 対応戸厚(mm)20~26
1個
879 税込967
10日以内出荷

折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本 種別折戸+開き戸用 材質PA66、POM 仕上DG色
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ 材質POM
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)