「セキスイハイム 戸車」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード