64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックステッキホルダー
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。 適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50 取手取手
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本 材質鋼、POM 鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
479 税込527
当日出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
739 税込813
当日出荷

アトムリビンテックフック
材質 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(2本) 仕上クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL) 付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。 種類引手
1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本) 材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼 仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アトムリビンテックアトリスMハンドル
材質亜鉛合金 高さ(mm)30 仕上黒塗装(つや消し) 推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません) 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
378 税込416
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アトムリビンテックアトリスNハンドル
材質亜鉛合金 シリーズアトリス 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトムリビンテック小物入れ
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックツマミ
用途屋内の家具や、建具のツマミに。
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼・亜鉛合金 仕上クロメート
1個
619 税込681
10日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

アトムリビンテックOS用エンドカバー AFD-3420
付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本 セット内容L/R 1セット 材質ABS ライトグレー 適合レールAFD-1500-OS
1セット
759 税込835
3日以内出荷

アトムリビンテック2段掛伸縮パイプ
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ 材質/処理鋼/クロームメッキ 付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64 伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260 吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アトムリビンテッククラシックハンドル
材質亜鉛合金 仕上銅メッキ古美仕上げ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
569 税込626
5日以内出荷

折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25 材質ポリアセタール 仕上DG色
1個
769 税込846
3日以内出荷

アトムリビンテック折戸用下部振止 片折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別片折用 材質POM 仕上DG色
1セット
629 税込692
3日以内出荷

アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別両折用 材質POM 仕上DG色
1セット
699 税込769
7日以内出荷

付属品トラスタッピンねじ4×30(2本) 材質PC、POM、鋼 仕上亜鉛メッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品トラスタッピンねじ4×30(2本) 材質PC、POM、鋼 仕上亜鉛メッキ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

アトムリビンテックFK-100用 サイドカバー
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×16) セット内容L/R1セット 材質アルミニウム 仕上塗装 適合レールFK-100
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アトムリビンテックスペースツマミ丸
付属品+トラス小ねじM4×35(1本) 材質アルミ合金
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本 材質 仕上クロメート
1個
659 税込725
5日以内出荷

アトムリビンテックSPボックス
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本 種別折戸+開き戸用 材質PA66、POM 仕上DG色
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷