樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
材質亜鉛合金
付属品+トラス小ねじM4×35(1本)
材質亜鉛合金
高さ(mm)30
仕上黒塗装(つや消し)
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
材質亜鉛合金
シリーズアトリス
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
材質亜鉛合金
サイズ80
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)13
材質ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
仕上ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質POM、亜鉛合金、PP
ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールSW-900、SW-910
使用条件パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)30~40
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
シリーズアトリス
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
寸法W(mm)15
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
亜鉛合金製のスタンダードな取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
関連キーワード