59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー堀込薄型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品+皿タッピンねじ4×25 4本 種別彫込薄型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別掘込型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別間仕切錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本) 材質POM、PC、鋼 仕上ハウジング部:黒
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ丸落し サイズ(mm)90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品トラスタッピンねじ4×30(2本) 材質PC、POM、鋼 仕上亜鉛メッキ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属品トラスタッピンねじ4×30(2本) 材質PC、POM、鋼 仕上亜鉛メッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

掘込み加工の要らない面付タイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)(ドア)100以内 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックLR戸当り
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白) 付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm)28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズ
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本) 材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー堀込
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本 種別堀込 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品取付ビス 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 材質(プレート)亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー高受
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本 種別高受 材質ステンレス鋼 サイズ232型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトムリビンテックLW上框戸当リ
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本 材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+皿タッピンねじ4×25 6本 種別内付内開 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ(4×25)×1本、+皿タッピンねじ(4×25)×4本 種別面付 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)100以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アトムリビンテックアームストッパー高受28
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本 材質ステンレス鋼 サイズ312型 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

アトムリビンテックDS上框戸当り
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。 角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ベース)ステンレス鋼 材質(バンパー)合成ゴム 付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックDS戸当り
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(受金)鋼 材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)ゴム(黒)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ネジ2.4×13
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
1箱(18個)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト出窓用開閉器
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×5本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)110以内
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

アトムリビンテック折戸+開き戸用アーム
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼、POM 適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)