カテゴリ

  • 建築金物(26)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • ハイテクウッドプラス(221)
  • TOSTEM(LIXIL)(53)
  • ハイロジック(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ダイケン(33)
  • GOAL(ゴール)(29)
  • BEST[金物](27)
  • ハーフェレ(26)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • UNION(ユニオン)(21)
  • TOEX(LIXIL)(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 永大産業(13)
  • ノダ(11)
  • RYOBI(リョービ)(10)
  • RS PRO(10)
  • エスコ(9)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドア 引き戸」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチソフトクローズユニット アトムリビンテックマルチソフトクローズユニットアトムリビンテック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
HRシステム 引き戸用クローザー アトムリビンテックHRシステム 引き戸用クローザーアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
HRシステム 引戸用クローザー アトムリビンテックHRシステム 引戸用クローザーアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様左閉ブラウン
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
クローザーユニットフリーストッパー付き アトムリビンテッククローザーユニットフリーストッパー付きアトムリビンテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
引き戸用クローザーフリーストッパーなし アトムリビンテック引き戸用クローザーフリーストッパーなしアトムリビンテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
ペットくぐ~る2 アトムリビンテックペットくぐ~る2アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ適合扉厚(mm)28~36
引戸用フランス落し アトムリビンテック引戸用フランス落しアトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
2方向調整ストライク アトムリビンテック2方向調整ストライクアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430仕上ヘアーライン
ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
丸窓(フレームのみ・採光部なし) アトムリビンテック丸窓(フレームのみ・採光部なし)アトムリビンテック
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付適合扉厚(mm)30 、 33 、 36材質(フレーム)PS付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
モヘアシール アトムリビンテックモヘアシールアトムリビンテック
51,980税込57,178
1巻
5日以内出荷
引戸やドアなどを閉めた時にできる隙間を塞ぎます。気密性、水密性に優れており、虫やほこり、風や騒音などの浸入を防ぎます。 繊維(モヘア)はベースに熱溶着されているため毛抜けがなく耐摩耗性にも優れています。 ベースは両面テープ付きです。 湿度や天候の変化に強く、紫外線にも強いため長年の使用に耐えます。 耐湿性に優れているため、カビの発生を防ぎます。
用途一般住宅屋内用建具、家具寸法L(m/巻)100
ケース鎌錠 L3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠アトムリビンテック
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
上枠付け戸当り アトムリビンテック上枠付け戸当りアトムリビンテック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック後付けソフトクローズ FC-125セットアトムリビンテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
内締り錠 アトムリビンテック内締り錠アトムリビンテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
キャッチ アトムリビンテックキャッチアトムリビンテック
739税込813
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ケース鎌錠 T3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別表示錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 T2 間仕切錠 アトムリビンテックケース鎌錠 T2 間仕切錠アトムリビンテック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金種別間仕切錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 L2 間仕切錠 アトムリビンテックケース鎌錠 L2 間仕切錠アトムリビンテック
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
DS戸当り アトムリビンテックDS戸当りアトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
用途一般住宅屋内用木製ドア材質(受金)鋼材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)ゴム(黒)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら