「ネジ トラス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色黒
材質(本体)POM
材質(車輪)POM、鋼
仕上黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質ステンレス鋼
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質鋼、POM
色鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
材質亜鉛合金
高さ(mm)30
仕上黒塗装(つや消し)
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質亜鉛合金
付属品+トラス小ねじM4×35(1本)
付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)
材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼
仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質亜鉛合金
シリーズアトリス
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼
仕上レール本体:ユニクロ
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)
耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質鋼・亜鉛合金
仕上クロメート
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容L/R 1セット
材質ABS
色ライトグレー
適合レールAFD-1500-OS
1セット
¥759
税込¥835
3日以内出荷
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ
材質/処理鋼/クロームメッキ
付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ
ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64
伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260
吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。
推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
材質亜鉛合金
サイズ80
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
有効ねじ深さ(mm)13
材質ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
仕上ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質POM、亜鉛合金、PP
ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールSW-900、SW-910
使用条件パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)30~40
本体と上レールをワンタッチで着脱でき、左右の組替えが可能です。
セット内容本体 1ヶ、上レール 1組、下レール 1組、トラスタッピンねじ3.5×14 4本
材質(本体)鋼(PE塗装・白)
材質(ねじ部)【トラスタッピンねじ】3.5×14:ステンレス鋼
材質(レール)鋼(エポキシ粉体塗装・白)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25
材質ポリアセタール
仕上DG色
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本
種別片折用
材質POM
仕上DG色
1セット
¥629
税込¥692
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ