ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。
裏紙を剥がすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。
優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。
形状四角
材質硬質ゴム(単泡)
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66
仕上透明
特性耐摩耗性
関連キーワード