用途収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ネジ2.4×13
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)300
用途ワイングラスなどを収納する金具
付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本
材質鋼
仕上光沢クローム
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等
推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。
ねじ穴間隔(mm)300
壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。
バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼
仕上クロームメッキ
推奨ねじ+皿木ねじ2.4×20(4本)(付属していません)
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質亜鉛合金
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本
取手回転取手
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
関連キーワード