56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本 材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本 材質(本体)PBT、鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アトムリビンテック吊り車(SW SYSTEM)
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック吊り車 SW-750
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質PA6、亜鉛合金
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本) 材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アトムリビンテックグラス吊り金具
用途ワイングラスなどを収納する金具 付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本 材質 仕上光沢クローム 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック上下調整付き吊り車
付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本) 材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本 材質(本体)POM、PA66複合材、鋼 材質(車輪)PBT ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15 仕上茶色 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-K
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本) 材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼 仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 種別ブレーキ付 材質(本体)PA66、POM 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックフック
材質 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(2本) 仕上クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アトムリビンテック六連フック
フックが6ヶ並んでおり、小物整理に便利です。
材質 付属品+なべタッピンねじ(3.5×16)×2本 仕上クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック掃除機ホース掛け
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質 付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本 仕上シルバー塗装 耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

アトムリビンテック2連フック
材質 付属品トラスタッピンねじ 3.5×16 2本 仕上クロームメッキ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用 付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本 材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アトムリビンテックHRシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 適合レールHR-150、HR-130
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)20以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)