23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング 付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本 材質(本体)PBT、鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 適合レールHR-150、HR-130
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)20以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
欠品中