ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品+皿タッピンねじ(4×25)×4本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)(ドア)100以内
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア
シリーズNOMOS
機能表示錠用
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア
シリーズNOMOS
機能本締個室錠
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(本体)ステンレス鋼
材質(ベース)ステンレス鋼
材質(バンパー)合成ゴム
付属品+皿木ねじ(3.5×20)×2本
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
用途一般住宅屋内用木製ドア
シリーズNOMOS
機能間仕切錠用
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード