20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(レール) 材質(ベアリング)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質6ナイロン 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質ステンレス鋼 種類つまみ 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)17 種類つまみ 適合扉厚(mm)23~45 つまみ径(Φmm)20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 適合扉厚(mm)21~38 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ 高さ(mm)12 種類つまみ つまみ径(Φmm)20.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)19 種類つまみ 適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm)27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
739 税込813
欠品中

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックツマミ
用途屋内の家具や、建具のツマミに。
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテック円型ツマミ ノスタルジアB-10
材質真鍮 種類つまみ 仕上真鍮 仙徳色メッキ 有効ねじ深さ(mm)10
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックCASARL ツマミ DPK
シリーズCASARL 材質亜鉛合金・アルミ合金 種類取手 有効ねじ深さ(mm)10
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスペースツマミ丸
付属品+トラス小ねじM4×35(1本) 材質アルミ合金
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックCASARL ツマミ APK-01
シリーズCASARL 材質亜鉛合金 種類つまみ
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。
仕様着脱不可 仕上ユニクロ 材質(ベアリング) 材質(レール)
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックスライドラック
付属品ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラック本体】80×415×345【床付レール】80×428×32 仕上【ラック本体】PEコーティング(白)【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アトムリビンテックツマミ NEW Cカット撮
材質亜鉛合金 種類つまみ 仕上WBメッキ 有効ねじ深さ(mm)10
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックCASARL ツマミ APK-03
シリーズCASARL 材質亜鉛合金 種類つまみ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックローラーコックス
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PP マットホワイト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(ベアリング) 材質(レール)
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)