ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法T(mm)2.5
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法D(mm)7
寸法T(mm)2.5
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質真鍮
付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質ステンレス(SUS304)、鋼
付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本
種類引手
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)
材質ステンレス鋼(SUS304)
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類引手
プッシュロック式の引手付き鎌錠です。
引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304)
仕様手掛かり深さ/13mm
付属品+皿タッピンねじ3×16 2本
適合扉厚(mm)30~38
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金
サイズ90
種類引手
仕上シルバー塗装
有効ねじ深さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材
種類引手
材質(キャップ)ABS
有効ねじ深さ(mm)10
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質ABS
セット内容左右1組
種類引手
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM
適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。
推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
関連キーワード