17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックソフトクローズ上部ガイド
戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ 材質POM、ステンレス鋼
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本) 材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼 仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズ
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本) 材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本) 材質POM、PC、鋼 仕上ハウジング部:黒
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック振止メローラー
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アトムリビンテックHRシステム 上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷