「引戸 金具」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ネジ3.1×16 4本
材質ステンレス(SUS304)、鋼
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質鋼、POM
仕上(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+なべタッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM
色乳白
適合レールHD-07、HD-08、HD-09
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)
材質PC、POM、鋼
仕上亜鉛メッキ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。
付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本
適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ
材質本体:鋼、受部:NBR
仕上本体:クロメート、受部:黒
適合溝幅(mm)6~12
対応戸厚(mm)30以上
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイド受け
付属品+皿タッピンねじ3×12 2本
材質PA66
仕上グレー
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け
付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)
材質(本体)PBT、(受座)鋼
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼
仕上ブラウン塗装
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PVC
色茶
寸法t(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ