20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質EPDMゴムスポンジ 長さ(m)10
1本ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用戸当り
付属品なべタッピンねじ4×25(3本) 材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
1個
469 税込516
当日出荷

アトムリビンテック下部戸当り
材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)エラストマー 付属品+なべタッピンねじ(4×40)×3本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼 付属品(+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上部戸当り
材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)エラストマー 付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用 付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本 材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

アトムリビンテックベース
材質ABS 仕上ナチュラル(乳白色) 定尺(mm)2500
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

アトムリビンテック幅広戸当リ
引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本 材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アトムリビンテック引き残し用着脱戸当り
引戸が全部戸袋に引き込まれることを防ぐため、指をはさんだりせず安全で、開閉操作もしやすくなります。 大きな荷物を通すなど、都合により一時開口部を全開したい場合には、戸当りを簡単に着脱することができます。 1本引きの引戸にお使いください。 引戸だけでなくドア付けの戸当りとしても使用できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品+皿タッピンねじ3.5×20 3本 材質戸当り/亜鉛合金、エラストマ(ダークグレー) 寸法(mm)65 長さ(m)10 仕上WBメッキ 材質(座面)亜鉛合金
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

アトムリビンテックコーナーガイドレール
引戸用戸当りクッションに使用します。 左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
材質PVC(透明) 寸法(mm)2500
1本
819 税込901
4日以内出荷

アトムリビンテックDS戸当り
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質(受金)鋼 材質(本体)亜鉛合金 材質(バンパー)ゴム(黒)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック型抜治具10×60
引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。 治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。
付属品保護カバー、当て木 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷